• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Terugslagklep, kleine uitvoering, messing vernikkeld, G 3/8, 0, 2 bar

Artikelnummer: 103843
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 103843
EAN/GTIN 4047322051323
Nummer fabrikant 103843
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, kleine uitvoering, messing vernikkeld, medium-/omgevingstemperatuur max. 70 °C, G 3/8, PN max. 10 bar, openingsdruk 0, 2 bar.

Kenmerk:

  • SW: 20 mm
  • Lengte: 51,0 mm
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • Schroefdraadnorm: DIN EN ISO 228-1
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Openingsdruk min.: 0,2 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 70 °C