Izpustni in prezračevalni ventil, medenina, kotni, G 1/4

Št. art.: 103740
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 103740
EAN/GTIN 4047322040518
Številka proizvajalca 103740
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Izpustni in prezračevalni ventil, medenina, kotni, z nastavkom za cev LW 12, vijak z nagibno glavo, G 1/4, PN max. 25 bar. Izpustni ventili iz medenine služijo za izpust kondenzata na najnižji točki tlačne posode. Danes se na splošno uporabljajo kot ventili za izpuščanje zraka.

Lastnosti:

  • DN: 5
  • Dolžina: 43,5 mm
  • Navoj: G 1/4
  • Material: medenina
  • vgradna lega: poljubno
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • Delovna temperatura maks.: 90 °C
  • Delovna temperatura min.: 0 °C