Válvula de purga y ventilación, latón, forma angular, G 1/4

Número de artículo: 103740
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
Número de artículo 103740
EAN / GTIN 4047322040518
Número del fabricante 103740
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de purga y ventilación, latón, forma angular, con manguito para tubo LW 12, tornillo moleteado, G 1/4, PN máx. 25 bar. Las válvulas de purga de latón sirven para purgar el condensado en el punto más bajo de un recipiente a presión. Hoy en día se utilizan generalmente como válvulas de ventilación.

Característica:

  • DN: 5
  • Longitud: 43,5 mm
  • Rosca: G 1/4
  • Material: latón
  • posición de montaje: cualquiera
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: 0 °C