Supapă de evacuare și aerisire, alamă, formă unghiulară, G 1/4

Cod articol.: 103740
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 103740
EAN / GTIN 4047322040518
Număr producător 103740
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de evacuare și aerisire, alamă, formă unghiulară, cu racord pentru furtun LW 12, șurub cu cap striat, G 1/4, PN max. 25 bar. Supapele de evacuare din alamă servesc la evacuarea condensului din punctul cel mai jos al unui rezervor sub presiune. Astăzi sunt utilizate în general ca supape de aerisire.

Caracteristică:

  • DN: 5
  • Lungime: 43,5 mm
  • Filet: G1/4
  • Material: alamă
  • Poziție de montare: aleatoriu
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 90 °C
  • Temperatură de funcționare min.: 0 °C