{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta navoja | iSO metrični fini navoj | |
| Metrični nazivni premer navoja | 12 mm | |
| Korak navoja | 0,75 mm | |
| Razred tolerance navoja | 6e | |
| Oblika prisekanega dela | CS | |
| Rezalni material | HSS | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja zunaj | |
| Vrsta izdelka | Rezalne čeljusti |
| Številka izdelka | 101477 | |
| EAN/GTIN | 4046122329724 | |
| Številka proizvajalca | 101477 | |
| L-število | L10150 860 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |