Filière RU M 12 x 0,75 6e entrée en spirale 38 x 14 mm

Réf.: 101477
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de filetage filetage métrique à pas fin ISO
Diamètre nominal de filetage, métrique 12 mm
Pas de filetage 0,75 mm
Classe de tolérance de filetage 6e
Entrée CS
Nuance de coupe HSS
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage extérieur
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 101477
EAN / GTIN 4046122329724
Réf. fabricant 101477
Article hors catalogue L10150 860
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU M 12 x 0,75 6e spirale apport

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériau