RU M 12 x 0,75 6e spirale entrada 38 x 14 mm

Número de artículo: 101477
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de rosca Rosca fina ISO métrica
Diámetro nominal de la rosca, métrico 12 mm
Paso de rosca 0,75 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6e
Forma del corte previo CS
Material de corte HSS
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 101477
EAN / GTIN 4046122329724
Número del fabricante 101477
Número L L10150 860
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / RU M 12 x 0,75 6e spirale entrada

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia g