Elastični povoj Soft Foam 51011011

Št. art.: 098589 51011011
(3,50 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina hitrega povoja za rane 2 m
Širina 60 mm
Vrsta izdelka Obliži za rane

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098589 51011011
EAN/GTIN 7310610017392
Številka proizvajalca 51011011

Opis

Izvedba:

Povoj iz mehke pene za povezovanje manjših ran ali vreznin. Dobra gibljivost in odlična namestitev tudi v mokrem. Material je samolepljiv in se zato ne oprime kože in dlak. Brez lateksa. Prijazno za kožo.
Primerno za živilsko industrijo.
6 cm × 2 m
Primerno za postajo prve pomoči št. 098581.

Vsebina:

1 zvitek.