Bendaggio Soft Foam 51011011

Codice art.: 098589 51011011
(CHF 3.40 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza bendaggio rapido 2 m
Larghezza 60 mm
Tipo di prodotto Cerotti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098589 51011011
EAN / GTIN 7310610017392
Codice del produttore 51011011

Descrizione

Esecuzione:

Bendaggio Soft Foam elastico per la fasciatura di ferite o lesioni da taglio di piccole dimensioni. Buona libertà di movimento e tenuta perfetta anche sul bagnato. Il materiale è autoadesivo e non rimane attaccato alla pelle e ai capelli. Senza lattice. Ipoallergenico.
Adatto per il settore alimentare.
Adatto per stazione di primo soccorso n. art. 098581.
6 cm × 2 m

Contenuto:

1 rotolo.