• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura nadčevljev, 50-delna, bela, Tip: BASIC

Št. art.: 098401 BASIC
Nastavi ceno 50 kosi (0,63 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
573 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 50 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva bela
Spol Univerzalne
Standard EN 1149-1; EN 13034-6; EN 14126
Vrhnji material Tekstil
Velikost EU min. 40
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov ne
Podplat z zaščito pred predrtjem ne
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Brez prodiranja vode vsaj 60 minut Ne
Vodotesno Ne
Velikost EU maks. 46
Razred zaščite brez zaščitnega razreda
Zadrga Elastični trak
Lastnost čevlja brez usnja
Vrsta izdelka Nadrokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098401 BASIC
EAN/GTIN 4067263029984
Številka proizvajalca 098401 BASIC
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nadčevlji iz mikroporozne koprene z gumijasto vrvico in trakovi za dodatno pritrditev. Prilagodljivi in zračni.

Standard:

EN 14126
  • EN 1149
  • EN 13034

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti pred povzročitelji infekcij, električno razelektritvijo in omejeno na tekoče kemikalije.
  • Nosite čez obutev.
  • Po uporabi odstranite.

Napačna uporaba
  • Nadčevlji za enkratno uporabo niso nadomestilo za varnostne čevlje.
  • Ne ščiti pred mehanskimi in termičnimi nevarnostmi.
  • Ne uporabljajte pri neposrednem stiku s težkimi frakcijami nafte in z lahko vnetljivimi tekočinami.
  • Ne uporabljajte lestev z nadčevlji ali nadškornji.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.