• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.
    • Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Garnitura nadčevljev, 50-delna, bela, Tip: BASIC

Št. art.: 098399 BASIC
Popust
30,00 €
Nastavi ceno 50 kosi (0,19 € / 1 kos)
Cena velja do 22. nov. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 50 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva bela
Spol Univerzalne
Standard EN ISO 20347
Vrhnji material Tekstil
Velikost EU min. 40
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov ne
Podplat z zaščito pred predrtjem da
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Brez prodiranja vode vsaj 60 minut Da
Vodotesno Da
Velikost EU maks. 46
Razred zaščite brez zaščitnega razreda
Zadrga Elastični trak
Lastnost čevlja primerno za ortopedske vložke
Vrsta izdelka Nadrokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098399 BASIC
EAN/GTIN 4062406370053
Številka proizvajalca 098399 BASIC
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nadčevlji iz mikroporozne koprene z gumijasto vrvico in trakovi za dodatno pritrditev. Prilagodljivi in zračni.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti pred povzročitelji infekcij, električno razelektritvijo in omejeno na tekoče kemikalije.
  • Nosite čez obutev.
  • Po uporabi odstranite.

Napačna uporaba
  • Ne ščiti pred mehanskimi in termičnimi nevarnostmi.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.