• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Alternatief product:

Overtreklaarzen-set, 50-delig, wit, Type: BASIC

Artikelnummer: 098401 BASIC
Prijs instellen 50 Stuk (0,58 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
761 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleding conform: EN 1149-1
  • Norm: EN 14126; EN 13034-6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur wit
Kleding conform EN 1149-1
Maat overschoen 40 - 46
Norm EN 14126; EN 13034-6
Producttype Wegwerp overtrekschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098401 BASIC
EAN/GTIN 4067263029984
Nummer fabrikant 098401 BASIC
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Overtreklaars van micro-vlies met elastiek en banden voor extra bevestiging. Flexibel en ademend.

Norm:

EN 14126
  • EN 1149
  • EN 13034

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt tegen ziekteverwekkers, elektrische ontlading en beperkt tegen vloeibare chemicaliën.
  • Over schoeisel dragen.
  • Na gebruik weggooien.

Onjuist gebruik
  • Wegwerp-overschoenen vormen geen vervanging voor veiligheidsschoenen.
  • Beschermt niet tegen mechanische en thermische gevaren.
  • Niet gebruiken bij direct contact met zware olie en licht ontvlambare vloeistoffen.
  • Geen ladders gebruiken met overschoen of overlaarzen.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.