Blažilniki padca Skysafe Pro+ I fleksibilni trak, Dolžina: 1,8m

Št. art.: 098123 1,8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 1,15 kg
Vponka FS 90 ST
Vrsta izdelka Blažilniki padca

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098123 1,8
EAN/GTIN 4030281029281
Številka proizvajalca L-0834-1C8
Proizvajalec/odgovorna oseba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

Vrvica z gibljivo roko in ultrakompaktnim blažilnikom padca za širok razpon teže od 50 do 150 kg. Všite REŠEVALNE ZANKE omogočajo, da se ponesrečenca v primeru padca dvigne z reševalno napravo, kar razbremeni karabina in olajša reševanje. Končna trdnost 22 kN pred in po dinamičnem padcu. Omejitev sunka pri padcu na vrednost manj kot 6 kN. Primerno za robove.
Skysafe Pro+ I fleksibilni trak. Različica I. Jekleni karabini.

Standard:

EN 345, EN 355, EN 795

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov