{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Skysafe Pro+ | |
| Označení výrobce | Skysafe Pro+ I Flexband | |
| Délka pásky | 1 800 mm | |
| Materiál pás | polyamid | |
| Druh uzávěru | Hook2Hook | |
| Počet karabin | 2 ks | |
| Zatížení | Podélně | |
| Zatížení na mezi pevnosti | 22 kN | |
| Materiál karabiny | Ocel | |
| Statická konečná pevnost | 22 kN | |
| Dynamické tlumení nárazu | 6 kN | |
| Karabinkové háčky | FS 90 ST | |
| Barva | Oranžová; Černá | |
| Druh produktu | Tlumiče pádu | |
| Pás | ano | |
| S karabinou | ano | |
| Vhodné pro hrany | ano | |
| Nosnost min. | 50 kg | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Celková délka L | 1 800 mm | |
| Norma | EN 354; EN 355; EN 362 | |
| Hmotnost celkem | 1,15 kg | |
| Životnost výrobku | 10 a |
| Katalogové číslo | 098123 1,8 | |
| EAN / GTIN | 4030281029281 | |
| Číslo výrobce | L-0834-1C8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com |