Kapa s ščitnikom First Base 3 Elite SHORT

Št. art.: 097857 SHORT
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva mornarsko modra / siva
Dolžina vizirja 55 mm
Velikost 52 cm - 65 cm
Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097857 SHORT
EAN/GTIN 4054596712140
Številka proizvajalca HC24/NG/ELT/RP

Opis

Izvedba:

Kapa za zaščito pred udarcem z glavo First Base 3 Elite s sodobnim dizajnom je opremljena z gibko notranjo školjko iz umetne mase s perforacijo za prezračevanje. Zračen zunanji material iz mikrovlaken za dodatno udobje nošenja. Mrežice za prezračevanje na straneh in na vrhu kape povečujejo zračnost. Odsevni trak po obodu (360 stopinj) izboljšuje vidnost in s tem tudi varnost.

Standard:

EN 812

Opomba:

Druge barve so dobavljive po ponudbi.