Iskusuojus First Base 3 Elite SHORT

Tuote nro.: 097857 SHORT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri merensininen / harmaa
Lipan pituus 55 mm
Koko 52 cm - 65 cm
Tuotetyyppi Iskusuojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097857 SHORT
EAN / GTIN 4054596712140
Valmistajan numero HC24/NG/ELT/RP

Kuvaus

Malli:

First Base 3 Elite -kolhupäähineen modernissa mallissa on joustava muovikuori sisällä ja tuuletusrei’itys. Hengittävä mikrokuituinen ulkomateriaali parantaa käyttömukavuutta. Hengittävyyden maksimoivat päähineen sivulla ja päälaella olevat tuuletusverkot. Ympäröivä (360 astetta) heijastava reunus parantaa näkyvyyttä ja siten myös turvallisuutta.

Standardi:

EN 812

Ohje:

Muita värejä saatavissa tilauksesta.