• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Zaščitne slušalke Peltor™ Optime™ II, z vratnim lokom, Tip: 2

Št. art.: 097754 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, zelena Olivno zelena
Serija Peltor™ Optime™
Opisan del, Olivno zelena Kapseln; Ohrmuscheln; Ohrpolster; Bügel
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva sive; zelena; črna
Izvedba vratni loki
Material čepov akrilnitril-butadien-stiren-kopolimer (ABS)
Vrsta izdelka slušalke za zaščito sluha
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 31 dB
Standard EN 352-1
Dušenje hrupa pasivno
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Kategorija zaščite osebne varovalne opreme III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097754 2
EAN/GTIN 4046719382644
Številka proizvajalca 7000039620
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Peltor™ Optime™ II z vratnim lokom. Nedrseče prileganje in konstanten pritisk zaradi loka iz vzmetnega jekla z dvotočkovnim vpetjem. Omogoča optimalno kombiniranje z drugo osebno varovalno opremo. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).