Štitnici za uši Peltor™ Optime™ II obruč za potiljak 2

Artikl br.: 097754 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Peltor™ Optime™
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 31 dB(A)
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097754 2
EAN / GTIN 4046719382651
Broj proizvođača 7000039620

Opis

Izvedba:

Peltor™ Optime™ II s obručem za vrat. Prianjanje bez klizanja i konstantan pritisak osigurava obruč od opružnog čelika s ovjesom u dvije točke. Omogućuje optimalne kombinacije s drugim oblicima osobne zaštitne opreme. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi