Oorkappen Peltor™ Optime™ II nekbeugel, Type: 2

Artikelnummer: 097754 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ Optime™
SNR-waarde (dempingswaarde) 31 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097754 2
EAN/GTIN 4046719382651
Nummer fabrikant 7000039620
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Peltor™ Optime™ II met nekbeugel. Slipvrij en constante aandrukkracht door een stalen beugel met 2-punts-ophanging. Maakt een optimale combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen mogelijk. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan