Garnitura čepov za zaščito sluha, 50 parov FUSION®, Vsebina parov/velikost: 50S

Št. art.: 097630 50S
Nastavi ceno 50 par (1,96 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
268 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina parov/velikost Nastavi ceno 50 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FUSION®
Oznaka proizvajalca Fusion
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 33 dB(A)
Material čepov TPE
Vsebina 50 par
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za večkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097630 50S
EAN/GTIN 033552014546
Številka proizvajalca 1011281
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Čepi z inovativno dvokomponentno izvedbo združujejo tanko držalo z mehkimi lamelami SoftFlange iz termoplastičnega elastomera. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Obseg dobave:

Vključno s škatlo za ledvičasto shranjevanje.
Pakirano v parih.