Oordopjesset, 50 paar FUSION®, Inhoud paar / maat: 50S

Artikelnummer: 097630 50S
Prijs instellen 50 paar (1,94 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
268 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud paar / maat Prijs instellen 50 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FUSION®
Artikelomschrijving producent Fusion
SNR-waarde (dempingswaarde) 33 dB(A)
Materiaal oordopjes TPE
Inhoud 50 paar
Producttype Oordopjes herbruikbaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097630 50S
EAN/GTIN 033552014546
Nummer fabrikant 1011281
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de oordopjes met innovatief 2-componenten-design wordt een vaste steel gecombineerd met de zachte SoftFlange-lamellen van thermoplastisch elastomeer. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Levering:

Inclusief niervormig opbergdoosje.
Per paar verpakt.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan