Polovična maska za zaščito dihal X-plore® 3500, Velikost: M

Št. art.: 097244 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnost zaščitne maske: Brez silikona

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Filtrski priključek Bajonet X-plore®
Masa 95 g
Lastnost zaščitne maske Brez silikona
Barvna koda za primerni pribor Bajonetno
Oznaka proizvajalca R 55 350
Vrsta izdelka Polovična maska za zaščito dihal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097244 M
EAN/GTIN 4026056001071
Številka proizvajalca R55350
Proizvajalec/odgovorna oseba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Izvedba:

Udobna polovična maska za zaščito dihal z dvema filtroma za dolgotrajno in zahtevno uporabo. Ploščata izvedba in stranska namestitev filtra zagotavljata zelo ozek profil maske. Tako je polovična maska izjemno primerna za nošenje skupaj z drugo osebno varovalno opremo (npr. pod zaščitnim vizirjem ali z zaščitnimi očali) in uporabniku omogoča dobro vidno polje. Lahko nastavljivi držalni trakovi so razporejeni v inovativnem X-držalu (prekrižano) in skrbijo za enakomerno razporeditev sile in optimalno tesnjenje. Stranski bajonetni priključki so primerni za uporabo pri seriji bajonetnih filtrov Dräger X-plore®. Sistem trakov Drop-Down z zapiralom na zatilju omogoča enostavno snemanje maske v delovnih odmorih, ne da je za to treba sneti zaščitno čelado. Dobavljivo v velikostih M in L. Maska ne vsebuje silikona.

Uporaba:

Kovinska in avtomobilska industrija, kemična industrija, ladjedelništvo, vzdrževanje, oskrba in odstranjevanje v odpadke.

Standard:

EN 140

Obseg dobave:

Vklj. z nosilno vrečko