• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura čepov za zaščito sluha, 30 parov, Vsebina parov: 30

Št. art.: 097238 30
Nastavi ceno 30 par (1,22 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina parov Nastavi ceno 30 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

SNR-vrednost (dušenje zvoka) 29 dB(A)
Material čepov TPR
Vsebina 30 par
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za večkratno uporabo
Pakiranje v parih

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097238 30
EAN/GTIN 4045197964373
Številka proizvajalca 097238 30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čepi za zaščito sluha za večkratno uporabo, iz termoplastičnega elastomera s trojnimi lamelami. Zagotavljajo zanesljivo zaščito in udobno namestitev tudi v različno velikih sluhovodih. SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).

Obseg dobave:

30 parov vklj. s škatlo za shranjevanje in zaponko za pas.

Warning:

Namen uporabe
  • Za vstavljanje v sluhovod.
  • Ščitijo pred škodljivim hrupom.
  • Vrvico nosite okoli vratu.
  • Optimalna zaščita samo, kadar preostali hrup v uporabnikovem ušesu doseže učinkovito raven med 70 in 80 dB. Če vrednost standardnega odstopanja odštejemo od srednje vrednosti dušenja, dobimo predvideno stopnjo zaščite za omenjeno zaščito sluha.

Napačna uporaba
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Ta izdelek lahko poškodujejo določene kemične snovi. Za več informacij se obrnite na proizvajalca.