• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Oordopjesset, 30 paar, Inhoud paar: 30

Artikelnummer: 097238 30
Prijs instellen 30 paar (1,33 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud paar Prijs instellen 30 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 29 dB(A)
Materiaal oordopjes TPR
Inhoud 30 paar
Producttype Oordopjes herbruikbaar
Verpakking per paar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097238 30
EAN/GTIN 4045197964373
Nummer fabrikant 097238 30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Herbruikbaar oordopje van thermoplastisch elastomeer met drievoudige lamellen. Biedt een betrouwbare bescherming en zit ook in gehoorgangen van verschillende grootte gegarandeerd comfortabel. SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).

Levering:

30 Paar inclusief opbergdoosje met riemclip.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor aanbrenging in de gehoorgang.
  • Beschermt tegen schadelijk lawaai.
  • Koord om de nek dragen.
  • Optimale beschermende werking alleen bij het bereiken van een bij het oor van de drager effectief restgeluidsniveau van 70 dB tot 80 dB. Door aftrek van de standaardafwijking van de gemiddelde waarde van de geluidsisolatie, wordt de veronderstelde beschermende werking van de desbetreffende gehoorbescherming berekend.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
  • Dit product kan door bepaalde chemische stoffen worden aangetast. Verdere gegevens kunnen bij de producent worden opgevraagd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan