• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set dopuri pentru urechi, 30 perechi, Conţinut perechi: 30

Cod articol.: 097238 30
Setați prețul 30 perechi (1,22 € / 1 pereche)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut perechi Setați prețul 30 perechi (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Cordon disponibil da
Material cordon Poliester
Lungime cordon 650 mm
Materialul dopurilor Cauciuc termoplastic (TPR)
Caracteristicile bușoanelor preformate
Conţinut perechi 30 pereche
Culoarea roz; negru
Tip produs Dopuri pentru urechi
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 29 dB
Standard EN 352-2
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De folosinţă multiplă
Categoria de protecție EIP III

Identificare și clasificare

Cod articol 097238 30
EAN / GTIN 4045197964373
Număr producător 097238 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dop de urechi refolosibil din elastomer termoplastic cu lamele triple. Garantează o fixare sigură şi confortabilă şi în canale auditive de dimensiuni diferite. SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).

Livrare:

30 de perechi cu cutie de păstrare cu clips de centură.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru introducerea în canalul auditiv.
  • Protejează împotriva zgomotului dăunător.
  • Purtaţi şnurul în jurul gâtului.
  • Efectul de protecţie este optim doar dacă la urechea purtătorului, nivelul de zgomot rezidual este între 70 dB şi 80 dB. Prin scăderea abaterii standard din valoarea medie a izolării fonice, rezultă eficienţa acceptată a protecţiei auditive considerate.

Utilizare necorespunzătoare
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • Acest produs poate fi afectat de anumite substanţe chimice. Informaţii suplimentare trebuie solicitate producătorului.