• A surcharge was added to this item price.

Polovična maska za zaščito dihal Serija 7500, Velikost: L

Št. art.: 097231 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra Nočno modra
Serija 7500
Oznaka proizvajalca 7503
Priključek filtra bajonet
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva modra
Vrsta izdelka polovična maska za zaščito dihal
Lastnost maske brez silikona; za večkratno uporabo
Vsebina 1 kos
Univerzalna velikost L
Standard EN 140
Skupna masa 136 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097231 L
EAN/GTIN 4046719790715
Številka proizvajalca 7000104178
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Robustne in udobne polovične maske za zaščito dihal serije 7500 so izdelane iz koži prijaznega silikona in opremljene s trakovi Drop-Down, ki omogočajo nošenje maske na prsih v kratkih delovnih odmorih. Sistem z dvojnim filtrom omogoča dihanje z manjšim uporom in zagotavlja dobro porazdelitev mase. Elastični in nastavljivi naglavni trakovi nudijo največjo mero varnosti in udobja. Odlično tesnjenje zaradi strukturiranega obraznega tesnila.

Standard:

EN 140