Tijelo polumaske Serija 7500 L

Artikl br.: 097231 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Filtarski priključak 3M™ Bajunet sustav
Težina 136 g
Kod boje za odgovarajući pribor 3M™ Bajunet
Oznaka proizvođača 7503
Vrsta proizvoda Polumaska

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097231 L
EAN / GTIN 4046719790692
Broj proizvođača 7000104178

Opis

Izvedba:

Robusna i udobna tijela polumaski serije 7500 izrađena su od silikona, dobro podnošljivog za kožu, i posjeduju „drop-down” trake, koje omogućuju nošenje maske na prsima tijekom kratkih pauzi. Sustav dvostrukog filtra omogućuje disanje uz smanjeni otpor i jamči dobru raspodjelu težine. Elastične i podesive trake za glavu pružaju veliku sigurnost i udobnost. Savršeno prianjanje uz lice zahvaljujući strukturiranoj prilagodbi.

Standard:

EN 140

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi