• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Garnitura mask za zaščito dihal, zložljivih Serija 2000, Filter: P1

Št. art.: 097124 P1
Popust
40,20 €
Nastavi ceno 25 kos (0,93 € / 1 kos)
Cena velja do 31. maj 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Filter Nastavi ceno 25 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 2000
Oznaka proizvajalca 2110
Razred zaščite FFP1
Tip filtra P
Razred, P 1
Vodilo naglavnega traku naglavni trak
Posamično pakiranje Da
Stopnja zaščite FFP1 NR D
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva rumena; bela
Vrsta izdelka maske za zaščito pred delci
Lastnost maske brez lateksa; brez silikona; elastičen nosni lok; obodno gumijasto tesnilo; zložljivo; zračno
Vsebina 25 kos
Univerzalna velikost ena velikost
Standard EN 149
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097124 P1
EAN/GTIN 3603830315909
Številka proizvajalca 1031590
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Standardne zložljive maske za zaščito dihal serije 2000 s povečanim vidnim poljem zaradi izrezane oblike maske. Elastični nosni loki in elastičen material maske omogočajo preprosto prilagoditev obliki obraza. Robustni gumijasti trakovi brez kovinskih sponk. Mehko tesnilo Willtech™ v predelu nosa skrbi za dobro tesnjenje in blaži znojenje. Brez PVC, silikona in lateksa. Higiensko posamično pakiranje.

Opomba:

Ta maska FFP1 filtrira najmanj 80 % vseh delcev v zraku. Maska za zaščito dihal, zaščitni razred FFP1.