• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura mask za zaščito dihal, zložljivih Serija 2000, Filter: P2

Št. art.: 097124 P2
Popust
38,90 €
Nastavi ceno 25 kos (0,90 € / 1 kos)
Cena velja do 31. maj 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Filter Nastavi ceno 25 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 2000
Oznaka proizvajalca 2210
Razred zaščite FFP2
Tip filtra P
Razred, P 2
Vodilo naglavnega traku naglavni trak
Posamično pakiranje Da
Stopnja zaščite FFP2 NR D
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva zelena; bela
Vrsta izdelka maske za zaščito pred delci
Lastnost maske brez lateksa; brez silikona; elastičen nosni lok; obodno gumijasto tesnilo; zložljivo; zračno
Vsebina 25 kos
Univerzalna velikost ena velikost
Standard EN 149
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097124 P2
EAN/GTIN 3603833159227
Številka proizvajalca 1031592-V2
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Standardne zložljive maske za zaščito dihal serije 2000 s povečanim vidnim poljem zaradi izrezane oblike maske. Elastični nosni loki in elastičen material maske omogočajo preprosto prilagoditev obliki obraza. Robustni gumijasti trakovi brez kovinskih sponk. Mehko tesnilo Willtech™ v predelu nosa skrbi za dobro tesnjenje in blaži znojenje. Brez PVC, silikona in lateksa. Higiensko posamično pakiranje.

Opomba:

Ta maska FFP2 filtrira najmanj 94 % vseh delcev v zraku in tako nudi zaščito pred tekočimi in trdnimi aerosoli. Maska za zaščito dihal FFP2.