Set maski za zaštitu dišnih puteva, sklopljivih Serija 2000 P1

Artikl br.: 097124 P1
Postavite cijenu 25 Piece (1,70 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstvo maske fleksibilni luk za nos; Bez silikona
Sadržaj garniture 25
Oznaka proizvođača 2110
Stupanj zaštite FFP1 NR D
Razred zaštite FFP1
Sadržaj 25
Vrsta proizvoda Maska za filtriranje čestica FFP1

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097124 P1
EAN / GTIN 3603830315909
Broj proizvođača 1031590/2110

Opis

Izvedba:

Sklopljive standardne maske za zaštitu dišnih puteva serije 2000 s uvećanim vidnim poljem zahvaljujući izrezanom obliku maske. Fleksibilna kopča za nos i savitljivi materijal maske omogućuju jednostavno prilagođavanje obliku lica. Otporne gumene trake bez metalnih spajalica. Mekana Softech™ brtvena usna na području nosa brine za sigurno prianjanje te sprječava znojenje. Ne sadrži PVC, silikon i lateks. Higijenska zasebna pakiranja.

Napomena:

Ova FFP1 maska filtrira minimalno 80% svih čestica iz zraka. Maska za dišnu zaštitu s razinom zaštite FFP1.