{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Contemporary | |
| Identificação da estrutura | U EN166 F CE | |
| Identificação do disco | 2C-1,2 U 1 FKN | |
| Revestimento do vidro | não embacia; antirriscos | |
| Proteção UV | Standard | |
| Material da lente | Policarbonato | |
| Largura do vidro | 52 mm | |
| Tipo de produto | Óculos de proteção |
| Número do artigo | 096701 S | |
| EAN/GTIN | 8058774257641 | |
| Número do fabricante | 572.03.05.00 | |
| Fabricante/responsável | UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it |