Gafas de seguridad cómodas XC®

Número de artículo: 096320 CLEAR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
955 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de patillas
Tinte de los cristales Transparente
Identificación del cristal 2C-1,2 B-D 1 FTKN
Características cristal Lente intercambiable; No se empaña; Protección UV estándar; resistente a los arañazos
Características montura Almohadillas en las patillas; Inclinación estribo ajustable; Longitud estribo ajustable
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; K; N; T
Norma EN 166; EN 170
Material cristal Policarbonato
Serie XC®
Zona de protección ESD (EPA) no
Sobregafas no
Identificación de la montura EN 166 FT
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F; T
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal B-D
Clase óptica del cristal 1
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096320 CLEAR
EAN / GTIN 731255211025
Número del fabricante 1011027HS
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras cómodas de dos componentes con vidrios intercambiables grandes y apoyo suave para la nariz y la frente. Las gafas protectoras cubren de forma óptima la zona ocular, con una visión exenta de distorsión. Las patillas ajustables en longitud e inclinación proporcionan una forma adaptada perfecta. Resistente a los arañazos y sin empañar gracias al recubrimiento HydroShield™ de alta calidad.

Norma:

EN 166; EN 170