{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 10 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | |
Oznaka proizvajalca | Lapren 706 | |
Velikost rokavic | 8 | |
EN 374 | Tip A (KLMPST) | |
Odpornost proti kemikalijam | KLMPST | |
EN 388 | 1020X | |
Material | Lateks | |
Nosilni material | Lateks | |
AQL | 0,65 | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 310 mm | |
Debelina | 0,6 mm | |
Barva | zelena | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Masa | 117 g | |
Razred zaščite pred vrezi | 0 | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094771 8 | |
Številka proizvajalca | 706/8 |