Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Lapren® 706 7

Št. art.: 094771 7
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (KLMPST)
  • Razred zaščite pred vrezi: 0

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 10
Lastnosti rokavic Brez DMF
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
Oznaka proizvajalca Lapren 706
Velikost rokavic 7
EN 374 Tip A (KLMPST)
Odpornost proti kemikalijam KLMPST
EN 388 1020X
Material Lateks
Nosilni material Lateks
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 310 mm
Debelina 0,6 mm
Barva zelena
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 117 g
Razred zaščite pred vrezi 0
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094771 7
Številka proizvajalca 706/7

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
Lapren® 706. Srednje težke delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, iz naravnega lateksa. Z dodatkom polikloroprena za boljšo kemično odpornost. Profilirana površina dlani omogoča zanesljiv oprijem, tudi v mokrem področju, brez izgube odličnega občutka otipa.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.