• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes de protección química Lapren® 706 7

Número de artículo: 094771 7
  • Característica de los guantes: Exento de DMF
  • Clase de protección: Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo A (KLMPST)
  • Clase de protección frente a cortes: 0

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 10
Característica de los guantes Exento de DMF
Clase de protección Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
Quality Dress Lapren 706
Talla de guante 7
EN 374 Tipo A (KLMPST)
Resistencia a sustancias químicas KLMPST
EN 388 1020X
Material Látex
Material de base Látex
AQL 0,65
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 310 mm
Espesor 0,6 mm
Color verde
Aplicación reutilizable
Peso 117 g
Clase de protección frente a cortes 0
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094771 7
Número del fabricante 706/7

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores de la categoría III.
Lapren® 706. Guantes de protección química semipesados de látex natural. Con añadido de policloropreno para mejorar la resistencia a químicos. La palma de la mano perfilada permite un agarre más seguro, también en zonas mojadas, sin pérdida del excelente tacto.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.