Handske, par Tegera® 8814 Infinity 10

Article no.: 094559 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  322,33 / par
  • from 6 par
    NOK  268,65 / par
on request
På lager
369 styck i lager
  • Handskegenskap: Silikonfri; Livsmedelscertifierad; Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 13G
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Norm: EN 407
  • Skärskyddsklass: F

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 6
Handskegenskap Silikonfri; Livsmedelscertifierad; Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik 13G
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4X43F
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial Basaltfibrer, stålfibrer, nylon, Spandex
Beläggning Nitrilskum/vattenbaserad PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround; Heavy Duty
Färg grå/svart
Norm EN 407
Kontaktvärme upp till 100 °C
Användningsdata Flergångs
Skärskyddsklass F
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094559 10
EAN / GTIN 7340118324739
Manufacturer number 8814-10

Beskrivelse

Utförande:

Tegera® 8814 Infinity. Den mjuka och tunna skärskyddshandsken lämpar sig mycket bra i områden med pekskärm. Den är silikonfri och ger värmeskydd upp till 100°C. Genom den högsta skärskyddsnivån (Cut F) kan den användas för torra och lätt oljiga arbeten med extremt hög skärskaderisk. Dermatologiskt testad och godkänd för hantering av livsmedel.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.