Par rukavica Camapur® Cut 627+, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094476 7
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    17,35 € / 1 Pair
  • od 10 Pair
    14,46 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Tehnologija pletenja: 13G
  • elektrostatsko svojstvo: 0,3 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
  • bez silikona: da
  • Razred zaštite od porezotina: B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Camapur®
Sadržaj 1
Tehnologija pletenja 13G
elektrostatsko svojstvo 0,3 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
oznaka proizvođača Camapur Cut 627+
Udobnost vrlo dobro
EN 388 4341X
Materijal nosača HPPE
Prevlaka PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Boja siva / crna
Materijal prevlake PU
Veličina rukavice 7
Težina 73 g
Duljina 240 mm - 260 mm
EN 388 otpornost na trenje 4
EN 388 zaštita od rezova 3
EN 388 otpornost na trganje 4
Primjena višekratno
bez silikona da
Prozračnost vrlo dobro
Bez DMF-a da
Osjećaj dodira dobro
Mokro prianjanje umjereno
Uljni hvat umjereno
Toplinska zaštita ne postoji
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina B
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094476 7
EAN / GTIN 4008198862772
Broj proizvođača 062707841E
Proizvođač/odgovorna osoba Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Izvedba:

Camapur® Cut 627+. Fleksibilne rukavice za zaštitu od posjekotina za radove montaže u suhim i blago nauljenim radnim okruženjima. Tanka PU prevlaka za veliku udobnost nošenja i snažniju prozračnost. Dobra protuklizna zaštita i kod blago nauljenih elemenata. Posebice prikladna za obradu lima, montažu kod koje postoji srednja opasnost od posjekotina.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.