Par de luvas Camapur® Cut 627+, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094476 7
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    15,06 € / 1 par
  • a partir de 10 par
    12,55 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
151 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tecnologia de tricotagem: 13G
  • Propriedade eletrostática: 0,3 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1
  • sem silicone: sim
  • Classe de proteção contra o corte: B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Camapur®
Índice 1
Tecnologia de tricotagem 13G
Propriedade eletrostática 0,3 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1
Designação do fabricante Camapur Cut 627+
Forma de ajuste muito bom
EN 388 4341X
material de suporte HPPE
Revestimento PU
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Multiusos
Cor cinzento/preto
Material do revestimento PU
Tamanho das luvas 7
Peso 73 g
Comprimento 240 mm - 260 mm
EN 388 Resistência à abrasão 4
EN 388 Resistência ao corte 3
EN 388 Resistência ao rasgamento 4
Utilização reutilizável
sem silicone sim
Capacidade de respiração muito bom
Sem DMF sim
Sensibilidade tátil bom
Boa aderência em molhado moderado
Aderência com óleo moderado
Proteção térmica não disponível
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Classe de proteção contra o corte B
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Identificação e classificação

Número do artigo 094476 7
EAN/GTIN 4008198862772
Número do fabricante 062707841E
Fabricante/responsável Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descrição

Versão:

Camapur® Cut 627+. Luva de proteção contra corte flexível para trabalhos de montagem em ambientes de trabalho secos e ligeiramente oleosos. Com um revestimento fino em PU para um elevado conforto e maior respirabilidade. Boa aderência mesmo com componentes ligeiramente oleosos. Especialmente indicada para o processamento de chapas, atividades de montagem com um risco moderado de corte.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.