Pereche de mănuşi 6360 // OIL GRIP CUT, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094458 10
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    11,12 € / 1 pereche
  • de la 10 perechi
    9,26 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
1.771 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
Oil Grip Cut
Denumirea producătorului
6360 Oil Grip Cut
Conţinut perechi
1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388
D
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
X
Rezistenţă la propagarea rupturii
4
Rezistenţă la penetrare
2
Rezistenţă la tăiere (TDM)
D
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei
Nitril
Material acoperire, Strat de acoperire complet
Nitril
Culoarea
gri; negru
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă
10
Domeniul de aplicare
Multifuncțională
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe)
13G
Standard
EN 388; EN ISO 21420
Material de bază
Fibre HPPE
Strat de acoperire
Suprafaţa palmei; Strat de acoperire complet
Caracteristici
Prindere în mediu uleios
Categoria de protecție
II
Cuprins
Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094458 10
EAN / GTIN 4059904037441
Număr producător 6360/10
Producător/responsabil AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descriere

Execuţie:

6360 Oil Grip Cut. Mănuşi de protecţie împotriva tăierii cu tehnologia Oil Grip. Un strat de acoperire complet din nitril şi un al doilea strat pe palmă din nitril şlefuit permit o combinaţie între impermeabilitatea la ulei şi prinderea sigură a obiectelor uleioase şi grase.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.