Delovne rokavice, par HyFlex® 11-755 10

Št. art.: 094449 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    17,14 € / par
  • od 12 par
    14,28 € / par
po ponudbi
Na zalogi
434 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: E

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HyFlex®
Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja 18G
EN 388 3x41E
Nosilni material INTERCEPT™
Prevleka PU
Področje uporabe Preciznost
Barva sive
Uporaba za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi E
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094449 10
EAN/GTIN 10076490426658
Številka proizvajalca 11755100

Opis

Izvedba:

Posebej lahke in tanke delovne rokavice za zaščito pred vrezi serije HyFlex®. Na voljo v treh visokih stopnjah zaščite. Vgrajena tehnologija INTERCEPT™, primerna za zaslone na dotik, s tehnologijo pletenja 18-gauge. Dermatološko potrjena primernost za stik s kožo s preizkusom Dermatest®.
HyFlex® 11–755. Stopnja zaščite pred vrezi E za zaščito pri veliki nevarnosti vrezov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "HyFlex®" Poglej vse