{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HyFlex® | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | E | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 3 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | X | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | E | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Poliuretan (PU) | |
| Cod EN 388 | 3X41E | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 10 | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 18G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Fir Intercept | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| Căptuşit | Nein | |
| Caracteristici | Potrivit pentru ecrane tactile; Prietenos cu pielea alergică | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 094449 10 | |
| EAN / GTIN | 10076490426658 | |
| Număr producător | 11755100 | |
| Producător/responsabil | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |