• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Delovne rokavice, par Tegera® 618 7

Št. art.: 094363 7
Popust
4,54 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
  • Tehnologija pletenja: 13G

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Tegera®
Vsebina 12
EN 388 2132X
Nosilni material Poliester
Prevleka Lateks pena
Različica prevleke 3/4-prevleka
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 230 mm
Barva črna/neonsko zelena
Velikost rokavic 7
Tehnologija pletenja 13G
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094363 7
EAN/GTIN 7392626057319
Številka proizvajalca 618/7

Opis

Izvedba:

Tegera® 618. Sintetične delovne rokavice v dobro vidni neonsko zeleni barvi s črno, vodoodbojno 3/4-prevleko iz lateksa za različna področja uporabe. Zaščita pred mokrimi in drsečimi področji. Niso primerne za ravnanje z oljnimi predmeti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.