Delovne rokavice, par HyFlex® 11-816 11

Št. art.: 094356 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HyFlex®
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 12
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
EN 388 4121A
Nosilni material Najlon Spandex
Prevleka Nitril pena
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 219 mm
Barva črna/modra
Velikost rokavic 11
Masa 20,4 g
Tehnologija pletenja 18G
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Material Nitril pena
Razred zaščite pred vrezi A
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094356 11
EAN/GTIN 10076490450035
Številka proizvajalca 11-816/11

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-816. Izredno tanke in robustne delovne rokavice zaradi tehnologije pletenja 18 gauge. Daljša življenjska doba in večja odpornost proti obrabi po zaslugi penaste prevleke s tehnologijo FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. Brez topil in škodljivih snovi, certificirane v skladu s standardom Oeko-Tex. Posebej primerne za lahka montažna dela z visokimi zahtevami glede natančnosti, končno montažo elektromotorjev, klimatskih naprav in kabelskih snopov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "HyFlex®" Poglej vse