Par rukavica HyFlex® 11-816 11

Artikl br.: 094356 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaštite od porezotina: A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HyFlex®
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj 12
Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388 4121A
Materijal nosača Spandex najlon
Prevlaka Nitrilna pjena
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Duljina 219 mm
Boja crni / plavi
Veličina rukavice 11
Težina 20,4 g
Tehnologija pletenja 18G
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Materijal Nitrilna pjena
Razred zaštite od porezotina A
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094356 11
EAN / GTIN 10076490450035
Broj proizvođača 11-816/11

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-816. Izrazito tanke i robusne rukavice proizvedene tehnikom pletenja 18 Gauge. Dugotrajne i otporne na trošenje zahvaljujući šavovima ojačanima tehnologijom FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. Ne sadržava sredstvo za otapanje ni štetne tvari, posjeduje certifikat Oeko-Tex. Posebno prikladno za lagane montažne radove koji iziskuju veliku preciznost, završnu montažu elektromotora, klima-uređaja, armatura ožičenja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.