Delovne rokavice, par MASTER FIT OIL 9

Št. art.: 094307 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    6,12 € / par
  • od 12 par
    5,10 € / par
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9.795 kosov na zalogi
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF
  • Tehnologija pletenja: 18G

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MASTER FIT
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Lastnosti rokavic Brez DMF
EN 388 4121X
Nosilni material Najlon
Prevleka Nitril
Različica prevleke 3/4-prevleka
Področje uporabe Natančnost; Večnamensko
Dolžina 250 mm
Barva modra/oranžna
Velikost rokavic 9
Tehnologija pletenja 18G
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094307 9
EAN/GTIN 4062406074951

Opis

Izvedba:

Večnamenska rokavica s tehnologijo pletenja 18-gauge ter dvojno prevleko iz nitrila in peskanega nitrila. Strukturirana površina na dlani in prstih zagotavlja zelo dober oprijem v olju. Brez DMF.
MASTER FIT OIL. S 3/4-prevleko iz nitrila prek členkov. Z njo so rokavice zelo primerne za mokro in oljnato delovno okolje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico