Handske, par MASTER FIT OIL 9

Art-nr: 094307 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    77,53  SEK / par
  • Från 12par
    64,63  SEK / par
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
10 717 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri
  • Stickningsteknik: 18G

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie MASTER FIT
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Handskegenskap DMF-fri
EN 388 4121X
Hållarmaterial Nylon
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant 3/4 beläggning
användningsområde Precision; Allround
Längd 250 mm
Färg blå / orange
Handskstorlek 9
Stickningsteknik 18G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094307 9
EAN/GTIN 4062406074951

Benämning

Utförande:

Universalhandske med 18 gauge-stickningsteknik och dubbelbeläggning av nitril och sandad nitril. Den strukturerade ytan på handens insida och fingrarna ger ett mycket bra grepp vid olja. Fri från DMF.
MASTER FIT OIL. Med 3/4-nitrilbeläggning över knogarna. Gör handsken mycket lämplig för våta och oljiga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen