Delovne rokavice, par uvex phynomic allround, Velikost rokavic: 8

Št. art.: 094292 8
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    6,12 € / 1 par
  • od 10 pari
    5,10 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
303 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Serija uvex phynomic
Oznaka proizvajalca uvex phynomic allround
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Vsebina parov 1 par
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 3
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 2
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Nitril
Barva sive; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Velikost rokavic 8
Področje uporabe preciznost; večnamensko
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material elastan/Lycra®/Spandex; Poliamid
Prevleka prevleka dlani
Podloženo ne
Lastnosti certificirano za stik z živili; odporno proti obrabi; zračen
Kategorija zaščite II
Skupna masa 39 g
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094292 8
EAN/GTIN 4048612044476
Številka proizvajalca 6004908
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

phynomic allround. Za umazanijo neobčutljive, vsestransko uporabne delovne rokavice za mehanska dela v suhih in rahlo oljnih področjih. Standard Eko-Tex® 100 in dermatološko potrjena združljivost s kožo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "uvex phynomic" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico