Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar ARGON 10

Artikelnummer: 094112 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 7,74 / paar
  • van 10 paar
    € 6,45 / paar
op aanvraag
Op voorraad
1.423 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 350 mm
Dragermateriaal Nappaleder
Coatingvariant geen coating
Inhoud 10
Materiaal Nappaleder
Handschoenmaat 10
EN 388 2111X
EN 407 41324X
EN 12477 Type B
Lasmethode WIG
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Lashandschoenen
Kleur wit
Norm EN 407
Producttype Lashandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094112 10
EAN/GTIN 4059904003019
Nummer fabrikant 3200

Omschrijving

Uitvoering:

ARGON 3201. Nappaleren handschoen met ronde duim en manchet met split.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.