• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Varnostni visoki delovni čevlji, rumene barve DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 39

Št. art.: 092931 39
Popust
36,30 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S5
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Jeklo
Barva rumena
Evropska velikost čevlja 39
Vrsta izdelka Gumijasti škornji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092931 39
EAN/GTIN 8713197364214
Številka proizvajalca A4422B1 GR.39

Opis

Izvedba:

Kakovostni varnostni visoki delovni čevlji z velikim udobjem nošenja in dolgotrajno obstojnostjo.
  • Antistatična izvedba.
  • Popolnoma vodotesni.
  • Jeklena kapica za zaščito prstov in jeklen vmesni podplat.
  • Nedrseč in oljeodporen podplat z lastnostmi za absorpcijo energije.
  • Velika odpornost proti kemikalijam, oljem in maščobam.

Varnostni visoki delovni čevlji ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY za zahtevne naloge z gornjim delom, ki je odporen proti obrabi in trganju. SRA certificiran zunanji podplat zagotavlja odličen oprijem. Zaradi prijetnega udobja nošenja so primerni za vsakodnevno uporabo. Dodatna zaščita gležnja.
  • Vrhnji material Acifort®.
  • Podplat Acifort®, črn.
  • Blaženje sunkov v predelu pete.

Praktični in trpežni industrijski visoki čevlji, zelo velika odpornost proti kemikalijam, visok zgornji del.

Uporaba:

Industrija

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
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
    Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico