Varnostni visoki delovni čevlji, rumene barve DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5 39

Št. art.: 092921 39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S5
  • Material zaščitne kapice: Zid
  • Varnost proti prerezanju: Zid
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S5
Material zaščitne kapice Zid
Varnost proti prerezanju Zid
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Barva rumena
Evropska velikost čevlja 39
Vrsta izdelka Gumijasti škornji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092921 39
EAN/GTIN 8713197371533
Številka proizvajalca NAEJF01.39

Opis

Izvedba:

Varnostni visoki delovni čevlji JobGUARD FULL SAFETY za zahtevne naloge. Odličen oprijem z zunanjim delom podplata, odpornim na olje. Popolno prileganje preprečuje drsenje pete in utrujenost stopala za udobno prileganje.
  • Vrhnji material Acifort®.
  • Podplat Acifort®, črn.
  • Vložek Dunlop Acifort® Comfort.
  • Črna podloga.
  • ESD-izvedba.

Uporaba:

Industrie

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico